Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung,Dca,Buchse Stecker,blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9385/017-102

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966456646

Sonepar Artikelnummer

121399315

Hersteller Artikelnummer

771-9385/017-102

Hersteller Typ

771-9385/017-102

Hersteller Artikel Nr.:

771-9385/017-102

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

1000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.331292 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.279 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Dca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 1 m, 2,50 mm², blau. Konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 20 A Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 20 A ermöglicht die Montage eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer Vielzahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung I in Blau eignen sich insbesondere für die einfache und smarte Lichtinstallation wie z. B. für die Dimmung bei DALI-Leuchten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 20 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Für eine gewissenhafte Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der verbauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Dieses Produkt hält alle notwendigen Branschutzbestimmungen der Brandklasse D ein und ist deshalb in brandschutzrelevanten Bereichen einsatzfähig. Bei der Erzeugung dieser konfektionierten Anschlussleitung wurden die Halogene bewusst weggelassen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder. vorgefertigte Varianten. zur Anwendung in der Automation von Gebäuden (Steuerung von Licht). einbaufertig, sofort nutzbar. schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb