Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung,Dca,Buchse Stecker,blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9385/017-202

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966456813

Sonepar Artikelnummer

121399317

Hersteller Artikelnummer

771-9385/017-202

Hersteller Typ

771-9385/017-202

Hersteller Artikel Nr.:

771-9385/017-202

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

2000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.331292 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.524 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Dca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 2 m, 2,50 mm², blau. Konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung I Für Leistung- und Signalübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Schutzart IP20. Installationssteckverbinder von WAGO werden verwendet, wenn sich Anforderungen an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem definierten Muster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung I in Blau benennt WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder, die in erster Linie in der Automation von Gebäuden bei der Ansteuerung von Licht zum Einsatz kommen. Der Installationssteckverbinder kann bei elektrischen Strömen bis 20 A eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie Ihre Elektroinstallation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Dieses Produkt hält alle notwendigen Sicherheitsbestimmungen der Brandklasse D ein und ist darum in brandschutzrelevanten Abschnitten einsatzfähig. Der Verzicht auf den Zusatz von Halogenen bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung erhöht den Brandschutz und vermindert die Belastung der Umwelt wesentlich. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Aufdruck von WAGO. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder. vorgefertigte Varianten. für Lichtmanagement. einbaufertig, sofort nutzbar. schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb