Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, dunkelgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-8985/017-104

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143497404

Sonepar Artikelnummer

120735562

Hersteller Artikelnummer

771-8985/017-104

Hersteller Typ

771-8985/017-104

Hersteller Artikel Nr.:

771-8985/017-104

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

1000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

7016

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

8.60362 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.290 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. L, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 1 m, 2,50 mm², dunkelgrau.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Zugentlastung Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI 5-polig unterstützt die schnelle und sichere Montage. Installationssteckverbinder von WAGO werden eingesetzt, wenn sich Vorgaben an eine Installation wiederholen oder in einem bestimmten Raster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit der Kodierung L (2-polig oder 5-polig) lassen sich optimal für die Stromversorgung von kleineren Servomotoren oder Netzgeräten verwenden. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 20 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher erledigen können. Die Gebäudesicherheit muss natürlich, auch nachdem die Elektroinstallation vorgenommen wurde, immerzu sichergestellt sein. Die grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse E von diesem Produkt zu 100 Prozent erfüllt. Bei der Erzeugung dieser konfektionierten Anschlussleitung wurden die Halogene bewusst weggelassen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem Stecker ausgerüstet. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . effektiver Fehlsteckschutz . vorgefertigte Varianten . zur Anwendung in der Stromversorgung von Netzgeräten oder kleineren Servomotoren . flexible und platzsparende Verlegung . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb