Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, hellgrün

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 891-8995/005-105

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143516877

Sonepar Artikelnummer

120741924

Hersteller Artikelnummer

891-8995/005-105

Hersteller Typ

891-8995/005-105

Hersteller Artikel Nr.:

891-8995/005-105

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

1000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

7.8 .. 9.3 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.168139 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.132 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. B, (H)05VV-F 5x1,0 mm², 1 m, 1,00 mm², hellgrün.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI Bemessungsstrom 10 A Für Leistung- und Signalübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI Kodierung B. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an variable Anforderungen in Sekunden. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Die Kodierung B macht den WINSTA. MINI-Installationssteckverbinder für die Steuerung von Anwendungen in der Automation, im Maschinenbau und in der Robotik verwendbar. WINSTA. MINI beantwortet den Trend zur Miniaturisierung. Besonders geeignet ist unser kleinstes Steckverbindersystem beispielsweise für Leuchten, die dank der LED-Technik immer weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. Laut BauPVo ist bei der Sicherheit von Gebäuden auch die Brandklasse der im Bau verwendeten Leitungen maßgebend. Für Häuser mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Ausgestattet ist die konfektionierte Leitung mit einer Buchse und einem Stecker. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Brandklasse E von WAGO. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . zur Anwendung in der Automation von Prozessen wie z. B. der Beleuchtungstechnik . kundenspezifische Lösungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme