Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, pink

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 891-8994/006-507

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821682820

Sonepar Artikelnummer

120741731

Hersteller Artikelnummer

891-8994/006-507

Hersteller Typ

891-8994/006-507

Hersteller Artikel Nr.:

891-8994/006-507

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

5000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

4003

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

8.4 .. 10.5 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.154566 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.562 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 4-polig, Kod. B, Steuerleitung 4 x 1,5 mm², 5 m, 1,50 mm², pink.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI mit Fehlsteckschutz Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI mit Schutzart IP20 gewährleistet die zügige und fachgerechte Montage. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zum Zug, wenn sich Kriterien an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem festgelegten Muster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Die Kodierung B macht den WINSTA. MINI-Installationssteckverbinder für die Anwendungssteuerung im Bereich der Automation, der Robotik und im Maschinenbau nutzbar. Dank den besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik besonders für minimale Platzverhältnisse, also für den Anschluss auf kleinstem Raum. Laut BauPVo ist bei der Sicherheit von Gebäuden u. a. die Brandklasse der im Bau verwendeten Leitungen maßgebend. Für Gebäude mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Bestückt ist die konfektionierte Leitung mit einer Buchse und einem Stecker. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Entscheiden Sie sich für Qualität und Haltbarkeit – mit Brandklasse E von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . für Steuerungen wie zum Beispiel Beleuchtungen und Jalousien . kundenspezifische Lösungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb