Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung,Eca,Buchse Stecker,pink

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9995/005-407

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143365413

Sonepar Artikelnummer

120999428

Hersteller Artikelnummer

771-9995/005-407

Hersteller Typ

771-9995/005-407

Hersteller Artikel Nr.:

771-9995/005-407

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

4000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

4003

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

7.8 .. 9.3 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.263427 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.481 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. B, (H)05VV-F 5x1,0 mm², 4 m, 1,00 mm², pink.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 10 A Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 10 A. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erstellen Sie den Anschluss an verschiedenste Anforderungen in Sekunden. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Lösungen wie der WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel durchführen können. Die Sicherheit von Gebäuden muss natürlich, auch nachdem die Elektroinstallation vorgenommen wurde, immerzu sichergestellt sein. Die grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse E von diesem Produkt zu 100 Prozent erfüllt. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem Stecker ausgestattet. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . für Steuerungen in der Automation . für Steuerungen in der Automation . kundenspezifische Lösungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation