Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9973/007-502

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454523312

Sonepar Artikelnummer

120736448

Hersteller Artikelnummer

771-9973/007-502

Hersteller Typ

771-9973/007-502

Hersteller Artikel Nr.:

771-9973/007-502

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

5000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

rot

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

3000

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

9.2 .. 11.4 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

41.3907 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.811 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 3-polig, Kod. P, H05VV-F 3G 2,5 mm², 5 m, 2,50 mm², rot.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 20 A Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung P. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an vielfältige Anforderungen in Sekunden. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgestattet. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. USV-Anwendungen beim Austausch von Daten werden fast immer mit Kodierung P realisiert. Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 20 A nutzbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Die Gebäudesicherheit muss auch nach dem Einbau der Elektroinstallation jederzeit gewährleistet sein. Die grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse E von diesem Produkt zu 100 Prozent erfüllt. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Ausgestattet ist die konfektionierte Leitung mit einer Buchse und einem Stecker. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Aufdruck von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . vorgefertigte Varianten . zur Anwendung in der Umsetzung unterbrechungsfreier Stromversorgungen . kundenspezifische Lösungen . sichere und schnelle Montage