Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9975/017-402

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143500227

Sonepar Artikelnummer

120736706

Hersteller Artikelnummer

771-9975/017-402

Hersteller Typ

771-9975/017-402

Hersteller Artikel Nr.:

771-9975/017-402

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

4000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

rot

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

3000

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

33.3225 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.969 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. P, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 4 m, 2,50 mm², rot.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Fehlsteckschutz Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Schutzart IP20. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erstellen Sie den Anschluss an variable Anforderungen in Sekunden. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) lässt sich mit WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung P fehlerlos umsetzen. Der Installationssteckverbinder ist für eine Stromlast bis 20 A verwendbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation individuell, leicht, zügig und sicher erledigen können. Laut BauPVo ist bei der Gebäudesicherheit auch die Brandklasse der im Bau verwendeten Leitungen ausschlaggebend. Für Gebäude mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Das Weglassen von Halogenen als Zusatz bei der Produktion dieser konfektionierten Anschlussleitung steigert den Brandschutz und vermindert die Umweltbelastung wesentlich. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Ausgestattet ist die konfektionierte Leitung mit einer Buchse und einem Stecker. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . einfache Schaltungen . zur Anwendung in der Realisierung unterbrechungsfreier Stromversorgungen . kundenspezifische Lösungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme