Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 891-8995/016-301

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821119647

Sonepar Artikelnummer

120741991

Hersteller Artikelnummer

891-8995/016-301

Hersteller Typ

891-8995/016-301

Hersteller Artikel Nr.:

891-8995/016-301

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

13 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

3000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

9.3 .. 11.6 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

24.9234 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.484 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. A, H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm², 3 m, 1,50 mm², schwarz.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI mit Schutzart IP20 Wirksam Anschlussverbindungen stecken, statt umständlich zu verschrauben: mit der konfektionierten Anschlussleitung WINSTA. MINI 5-polig. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer Vielzahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der WINSTA. MINI-Installationssteckverbinder können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Gerade auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorteile zuverlässig aus. Platzsparend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik zudem zeitsparend – denn die Installation wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. Laut BauPVo ist bei der Gebäudesicherheit auch die Brandklasse der beim Bau verwendeten Leitungen ausschlaggebend. Für Gebäude mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Die konfektionierte Anschlussleitung ist halogenfrei. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe bei der Herstellung eliminiert. Gleichzeitig erhöht sich der Brandschutz, da halogenfreie Materialien schwer entflammbar sind. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Brandklasse E eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen . flexible und platzsparende Verlegung . komfortable Installation und Inbetriebnahme