WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891-8992/016-601
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454348595
Sonepar Artikelnummer
121023378
Hersteller Artikelnummer
891-8992/016-601
Hersteller Typ
891-8992/016-601
Hersteller Artikel Nr.:
891-8992/016-601
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
6000 mm
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
9004
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Kabeldurchmesser:
6.8 .. 8.6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
separat
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
49.6919 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.479 kg


