Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Y-Leitung, B2ca, 2xStecker / Buchse

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-5001/222-000

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - sonstige

  • Ausführung Seite 1 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143811989

Sonepar Artikelnummer

120734947

Hersteller Artikelnummer

771-5001/222-000

Hersteller Typ

771-5001/222-000

Hersteller Artikel Nr.:

771-5001/222-000

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

Buchse

Gesamtlänge:

500 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

mehrfarbig

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

75 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.415777 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.158 kg

konfektionierte Y-Leitung, B2ca, 2 x Stecker / Buchse, 3-polig + 2-polig / 5-polig, Kod. A/I, H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm², H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm², 0,5 m, 1,50 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Zugentlastung Erfolgreich Anschlussverbindungen stecken, statt umständlich zu schrauben: mit der konfektionierten Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Fehlsteckschutz. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer Vielzahl von Anwendungen ohne Fehler montieren. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Maximale Flexibilität bei der Installation von Anwendungen gewährt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen individuell gerecht wird. Die penible Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist bei der Gebäudeinstallation ein wichtiges Thema. Gerade in sensiblen Bereichen muss die Brandklasse den umfangreichen Vorschriften genügen. Dieses Produkt ist konform mit den Bestimmungen der Brandklasse B2. Die konfektionierte Anschlussleitung ist frei von Halogenen. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe schon bei der Erzeugung eliminiert. Gleichzeitig erhöht sich der Brandschutz, da halogenfreie Materialien nur schwer zu entzünden sind. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einem MIDI-Stecker, Stecker, MINI und einer MIDI-Buchse ausgerüstet. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Brandklasse B2 senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . effektiver Fehlsteckschutz . für Steuerungen in der Automation . zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen . passgenaue Abmessungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme