Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Y-Leitung,Eca,Kod. A,schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774-5001/101-000

  • Art der konfektionierten Leitung - sonstige

  • Mechanische Codierung - Ja

  • Farbe der Codierung/Kontakteinsatz - schwarz

  • RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz - 9004

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966301984

Sonepar Artikelnummer

121208901

Hersteller Artikelnummer

774-5001/101-000

Hersteller Typ

774-5001/101-000

Hersteller Artikel Nr.:

774-5001/101-000

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

9.2 .. 11.4 mm

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

12.6603 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.303 kg

konfektionierte Y-Leitung, Eca, Kod. A, H05VV-F 3G 2,5 mm², 0,8 m, 2,50 mm², schwarz.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD 3-polig Für Leistung- und Signalübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD mit Fehlsteckschutz. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zur Anwendung, wenn sich Kriterien an eine Installation wiederholen oder in einem definierten Muster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Der Installationssteckverbinder findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 20 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Mit WINSTA. RD haben wir eine Produktfamilie geschaffen, die dank ihrer Bauform wie angegossen in Bohrungen oder Leerrohre passt. Laut BauPVo ist bei der Sicherheit von Gebäuden auch die Brandklasse der beim Bau verwendeten Leitungen maßgebend. Für Häuser mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer RD-Buchse ausgestattet. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . effektiver Fehlsteckschutz . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . für jede Netzanwendung . einbaufertig, sofort nutzbar . sichere und schnelle Montage