WAGO - Konfigurationsdisplay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2857-900
Ausführung - sonstige
Ausführung des Displays - sonstige
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821677017
Sonepar Artikelnummer
120614573
Hersteller Artikelnummer
2857-900
Hersteller Typ
2857-900
Hersteller Artikel Nr.:
2857-900
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät):
Nein
PC-kompatibel:
Nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.024 kg


