Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Konfigurationsleitung, USB-Anschluss, Länge 2,5 m, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Konfigurationsleitung, USB-Anschluss, Länge 2,5 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-923

  • Funktion - SPS-PC

  • Länge - 2.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454571641

Sonepar Artikelnummer

120733071

Hersteller Artikelnummer

750-923

Hersteller Typ

750-923

Hersteller Artikel Nr.:

750-923

Funktion:

SPS-PC

Länge:

2.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.065 kg

Konfigurationsleitung, USB-Anschluss, Länge 2,5 m.. Das WAGO-USB-Kommunikationskabel ermöglicht die Verbindung zwischen einem PC (Notebook) und der Service-Schnittstelle der Messumformer Serie 857, sowie der Konfigurationsschnittstelle der WAGO-I/O-Feldbuskoppler/-controller. Achtung! Die Nutzung des WAGO-USB-Kommunikationskabel 759-923 ist in Verbindung mit einigen programmierbaren Feldbuscontrollern erst ab einer bestimmten Firmware-Version möglich: 750-841 ab Firmware-Version 12 750-872/0020-0000 ab Firmware-Version 2