WAGO - Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung AC 24V, Ausgangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-800
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821347064
Sonepar Artikelnummer
120728405
Hersteller Artikelnummer
288-800
Hersteller Typ
288-800
Hersteller Artikel Nr.:
288-800
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbaubreite:
140 mm
Einbauhöhe:
85 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
85 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.206 kg


