WAGO - Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung DC 27-35 V, Ausgangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-907
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821157557
Sonepar Artikelnummer
120728559
Hersteller Artikelnummer
289-907
Hersteller Typ
289-907
Hersteller Artikel Nr.:
289-907
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
27 .. 35 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
5
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
78.5 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
66 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.171 kg


