Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kopplermodul, 2xRJ-45, Cat. 6A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289-198

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schneidklemmanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 50 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966083491

Sonepar Artikelnummer

120999085

Hersteller Artikelnummer

289-198

Hersteller Typ

289-198

Hersteller Artikel Nr.:

289-198

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schneidklemmanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

RJ45

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

50 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

59 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

Kopplermodul, 2xRJ-45, Cat. 6A, im Montagesockel, mit Schirmanschluss