Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kopplungsset, für 12 Pole, rot

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Kopplungsset, für 12 Pole, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811-612

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055144044218

Sonepar Artikelnummer

120739567

Hersteller Artikelnummer

811-612

Hersteller Typ

811-612

Hersteller Artikel Nr.:

811-612

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.009 kg

Kopplungsset, für 12 Pole, rot, WAGO