WAGO - Kreuzschlitzschraube 2, 9x13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-533
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332591744
Sonepar Artikelnummer
120999659
Hersteller Artikelnummer
210-533
Hersteller Typ
210-533
Hersteller Artikel Nr.:
210-533
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


