WAGO - Kunststoffendklammer, mit WSB beschriftbar, für Alu-Schiene 210-154, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-122
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332272414
Sonepar Artikelnummer
120719888
Hersteller Artikelnummer
209-122
Hersteller Typ
209-122
Hersteller Artikel Nr.:
209-122
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Höhe:
28.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
28.6 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


