Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kupfertragschiene, 35x15mm, 2, 3mm dick, kupferfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-198

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332277167

Sonepar Artikelnummer

120720828

Hersteller Artikelnummer

210-198

Hersteller Typ

210-198

Hersteller Artikel Nr.:

210-198

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

2.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.075 kg

Kupfertragschiene, 35 x 15 mm, 2,3 mm dick, 2 m lang, ungelocht, entsprechend EN 60715, kupferfarben