WAGO - L-Prüfsteckermodul, anreihbar, mit federndem Kontaktstift, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-144
Abisolierlänge - 8 mm
Bemessungsspannung - 630 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454193720
Sonepar Artikelnummer
120724710
Hersteller Artikelnummer
249-144
Hersteller Typ
249-144
Hersteller Artikel Nr.:
249-144
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


