WAGO - Leergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2857-102
Breite - 12.5 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821561408
Sonepar Artikelnummer
120728306
Hersteller Artikelnummer
2857-102
Hersteller Typ
2857-102
Hersteller Artikel Nr.:
2857-102
Breite:
12.5 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg


