Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leerstecker, 10, 4mm breit, 2-polig, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Leerstecker, 10, 4mm breit, 2-polig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-810

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 10.4 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454857776

Sonepar Artikelnummer

120718649

Hersteller Artikelnummer

2002-810

Hersteller Typ

2002-810

Hersteller Artikel Nr.:

2002-810

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

10.4 mm

Farbe:

grau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Leerstecker, 10,4 mm breit, 2-polig, Typ 2, grau.. Leerstecker Serie 2002, grau Der Leerstecker (Artikelnummer 2002-810) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (10,4 x 29,6 x 41,8) mm.