WAGO - Leerstecker, 10-polig, Gehäusefarbe transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-351
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 25.9 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143590709
Sonepar Artikelnummer
120719476
Hersteller Artikelnummer
2042-351
Hersteller Typ
2042-351
Hersteller Artikel Nr.:
2042-351
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
25.9 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


