Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leerstecker, 10mm breit, Typ 4, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280-803

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918270397

Sonepar Artikelnummer

120727823

Hersteller Artikelnummer

280-803

Hersteller Typ

280-803

Hersteller Artikel Nr.:

280-803

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Leerstecker, 10 mm breit, Typ 4, 2-polig, grau.. Leerstecker, Typ 4