WAGO - Leerstecker, 4-polig, Gehäusefarbe transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-321
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10.3 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143703925
Sonepar Artikelnummer
120719473
Hersteller Artikelnummer
2042-321
Hersteller Typ
2042-321
Hersteller Artikel Nr.:
2042-321
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10.3 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


