Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leerstecker, 5, 2mm breit, 2-polig, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Leerstecker, 5, 2mm breit, 2-polig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-800

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454857769

Sonepar Artikelnummer

120718643

Hersteller Artikelnummer

2002-800

Hersteller Typ

2002-800

Hersteller Artikel Nr.:

2002-800

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Leerstecker, 5,2 mm breit, 2-polig, Typ 1, grau.. Leerstecker Serie 2002, grau Der Leerstecker mit der Artikelnummer 2002-800 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (5,2 x 29,6 x 41,8) mm.