WAGO - Leerstecker, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-801
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918270403
Sonepar Artikelnummer
120727812
Hersteller Artikelnummer
280-801
Hersteller Typ
280-801
Hersteller Artikel Nr.:
280-801
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


