WAGO - Leerstecker, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-802
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918270410
Sonepar Artikelnummer
120727822
Hersteller Artikelnummer
280-802
Hersteller Typ
280-802
Hersteller Artikel Nr.:
280-802
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


