Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leerstecker, Typ 10, 15mm breit, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286-111

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 82.5 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918840101

Sonepar Artikelnummer

120728326

Hersteller Artikelnummer

286-111

Hersteller Typ

286-111

Hersteller Artikel Nr.:

286-111

Breite:

15 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseart:

geschlossen

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Breite in Teilungseinheiten:

1

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Mit Abschirmung:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit Lüftungsöffnungen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Leerstecker, Typ 10, 15 mm breit, 6-polig, grau.. Leerstecker, Typ 10