WAGO - Leistungsmessumformer, Strom/Spannungseingangssignal, Strom/Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-569
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Mit Schaltausgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143501026
Sonepar Artikelnummer
120739843
Hersteller Artikelnummer
857-569
Hersteller Typ
857-569
Hersteller Artikel Nr.:
857-569
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.039 kg


