WAGO - Leiterplattenklemme, 16mm², Rastermaß 10mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2636-3103/010-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966505764
Sonepar Artikelnummer
121022935
Hersteller Artikelnummer
2636-3103/010-000
Hersteller Typ
2636-3103/010-000
Hersteller Artikel Nr.:
2636-3103/010-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
31.3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


