WAGO - Leiterplattenklemme, 16mm², Rastermaß 10mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2636-1102/020-023
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966515862
Sonepar Artikelnummer
121022934
Hersteller Artikelnummer
2636-1102/020-023
Hersteller Typ
2636-1102/020-023
Hersteller Artikel Nr.:
2636-1102/020-023
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
28.6 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


