WAGO - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 18-polig, Brückungsmöglichkei
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236-118
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918767040
Sonepar Artikelnummer
121398200
Hersteller Artikelnummer
236-118
Hersteller Typ
236-118
Hersteller Artikel Nr.:
236-118
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


