WAGO - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 18-polig, Brückungsmöglichkei
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236-418
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918771177
Sonepar Artikelnummer
121398210
Hersteller Artikelnummer
236-418
Hersteller Typ
236-418
Hersteller Artikel Nr.:
236-418
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


