WAGO - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 2-polig, Ex-e-geeignet, Brück
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236-402/000-006/999-950
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
420 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966873252
Sonepar Artikelnummer
121398203
Hersteller Artikelnummer
236-402/000-006/999-950
Hersteller Typ
236-402/000-006/999-950
Hersteller Artikel Nr.:
236-402/000-006/999-950
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


