WAGO - Leiterplattenklemme,2,5 mm²,Rastermaß 5/5,08 mm,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236-402/000-009
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
420 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918768740
Sonepar Artikelnummer
121398205
Hersteller Artikelnummer
236-402/000-009
Hersteller Typ
236-402/000-009
Hersteller Artikel Nr.:
236-402/000-009
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


