WAGO - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 13-polig, CAGE CLAMP®, grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 739-113
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918859875
Sonepar Artikelnummer
121398965
Hersteller Artikelnummer
739-113
Hersteller Typ
739-113
Hersteller Artikel Nr.:
739-113
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


