WAGO - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 6-polig, PUSH WIRE®, orange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254-456/000-012
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
140 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966884982
Sonepar Artikelnummer
121398245
Hersteller Artikelnummer
254-456/000-012
Hersteller Typ
254-456/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
254-456/000-012
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


