WAGO - Leiterplattenklemme,2,5 mm²,Rastermaß 5 mm,blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740-112/000-006
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12
Bemessungsstrom In - 16 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Höhe - 18.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454144135
Sonepar Artikelnummer
121208830
Hersteller Artikelnummer
740-112/000-006
Hersteller Typ
740-112/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
740-112/000-006
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Höhe:
18.2 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.131 kg


