WAGO - Leiterplattenklemme, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 2-polig, CAGE CLAMP®, blau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745-3102/000-006
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
276 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966723892
Sonepar Artikelnummer
121398973
Hersteller Artikelnummer
745-3102/000-006
Hersteller Typ
745-3102/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
745-3102/000-006
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


