WAGO - Leiterplattenklemme, 4 mm², Rastermaß 10 mm, 7-polig, Brückungsmöglichkeit, gr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745-207/005-000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966822441
Sonepar Artikelnummer
121398971
Hersteller Artikelnummer
745-207/005-000
Hersteller Typ
745-207/005-000
Hersteller Artikel Nr.:
745-207/005-000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


