WAGO - Leiterplattenklemme, 4mm², Rastermaß 5mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2624-3101/000-006
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Bemessungsstrom In - 41 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144094947
Sonepar Artikelnummer
121022929
Hersteller Artikelnummer
2624-3101/000-006
Hersteller Typ
2624-3101/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
2624-3101/000-006
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
16.3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


