WAGO - Leiterplattenklemme, 6 mm², Rastermaß 7,5 mm, 3-polig, Push-in CAGE CLAMP®, sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2626-1103/024-604
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966837063
Sonepar Artikelnummer
121398508
Hersteller Artikelnummer
2626-1103/024-604
Hersteller Typ
2626-1103/024-604
Hersteller Artikel Nr.:
2626-1103/024-604
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


