Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leiterplattenklemme,Drücker,1,5 mm²,schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250-206/000-004

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918847063

Sonepar Artikelnummer

121398241

Hersteller Artikelnummer

250-206/000-004

Hersteller Typ

250-206/000-004

Hersteller Artikel Nr.:

250-206/000-004

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

6

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Höhe:

13.1 mm

Anzahl der Etagen:

1

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 6-polig, Push-in CAGE CLAMP, 1,50 mm², schwarz. Kompakte Klemmenleisten mit Drückern. Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar. Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern. 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung. Individuelle Farbkombinationen. Klemmenleisten auf Anfrage auch mit Rasterzwischenstücken erhältlich