WAGO - Leiterplattenklemme,Drücker,1,5 mm²,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235-404/332-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 1.5 mm²
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
220 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966797725
Sonepar Artikelnummer
121398198
Hersteller Artikelnummer
235-404/332-000
Hersteller Typ
235-404/332-000
Hersteller Artikel Nr.:
235-404/332-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


