WAGO - Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5mm², orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250-507/000-012
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 7
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966209273
Sonepar Artikelnummer
121022910
Hersteller Artikelnummer
250-507/000-012
Hersteller Typ
250-507/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
250-507/000-012
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
16.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


