WAGO - Leiterplattenklemme, Drücker, 2,5mm², lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256-506/332-009/999-950
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918764421
Sonepar Artikelnummer
121022916
Hersteller Artikelnummer
256-506/332-009/999-950
Hersteller Typ
256-506/332-009/999-950
Hersteller Artikel Nr.:
256-506/332-009/999-950
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
sonstige
Höhe:
18.2 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsspannung:
275 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
5.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


