Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leiterplattenklemme,Hebel,16 mm²,grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2616-2109/010-000

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 9

  • Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 14 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966732467

Sonepar Artikelnummer

121398489

Hersteller Artikelnummer

2616-2109/010-000

Hersteller Typ

2616-2109/010-000

Hersteller Artikel Nr.:

2616-2109/010-000

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

9

Rastermaß der Anschlüsse:

10 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Gehäusefarbe:

grau

Höhe:

47.4 mm

Anzahl der Etagen:

1

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.098 kg

Leiterplattenklemme, Hebel, 16 mm², Rastermaß 10 mm, 9-polig, Push-in CAGE CLAMP, grau. Leiterplattenklemme Serie 2616 mit 30 ° Leitereinführung zur Platine Die Leiterplattenklemme mit der Artikelnummer 2616-2109/010-000 ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung. Mit unseren Leiterplattenklemmen bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Leiterplattenklemme Abisolierlängen von 18 bis 20 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (92,85 x 47,4 x 39,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Leiterplattenklemme für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² gemacht. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Durch einen Hebel wird diese Leiterplattenklemme betätigt. Die Verlötung der Leiterplattenklemme erfolgt mittels THT. Der Leiter wird zur Oberfläche im Winkel von 30 ° eingeführt.